Beli torque wrench ktc di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KTC 12.7 sq preset torque wrenchDeskripsi:A 12.7sq preset torque wrench that can be set to a torque measurement range of 30 to 140N·m. The highly visible scale allows for more comfortable torque adjustment work. Comes with a dedicated plastic case for convenient storage. The grip is made of elastomer resin, which is resistant to deterioration and provides a comfortable fit. A locking mechanism is used to prevent accidental changes to the torque setting. A repair kit is available for the ratchet head.*When storing, set the torque to the lowest value. *To maintain measurement accuracy, we recommend that you perform torque calibration regularly.atribut:
- Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm): 464x39.5x44.5
- Mass (g): 1200
- Measuring Accuracy: ±3%
- Measuring Direction: Rightward (clockwise)
- Minimum Scale (Nm): 1
- Square drive size: 12.7
- Torque Measurement Range (N m): 30~140
- KTC Digital Torque Wrench Type Rechargeableatribut:
- Load Direction: Right, left
- Power Source: 18650 type lithium ion rechargeable battery (3.7V)
- JTC Telescopic Transmission Jackatribut:
- CUFT: 3.4ft
- JONNESWAY Micrometer Torque Wrenchatribut:
- Material: Handle: Chrome Vanadium Steel, Driver: Chrome Molybdenum Steel
- TOHNICHI Preset Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:No external scale, torque set by a torque tester and ideal for mass production application.atribut:
- Accuracy (%): +/- 3
- KYOTO TOOL (KTC) Maintenance Tool Set (Set Perkakas)Deskripsi:This is a set that includes key points including 12.7sq. Sockets and drive tools.
- TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
- TONE Torque Wrench Preset TypeDeskripsi:The assembly, maintenance, and inspection at the location requires torque settings, such as complex, electric facility, automotive, heavy equipment and aircraft.
- monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Momen Digitalatribut:
- Pricision (%): CW ± 2 / CCW ± 2
- Accessories: Resin case
- Power: Two AAA batteries x 2 (sold separately)
- Number of Gears: 36
- Overall Length (mm): 460
- Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5[3/8]
- Measurement Direction: CW (right) / CCW (left)
- Torque Range (N m): 10 to 135
- KTC Tool Set (Set Perkakas)Deskripsi:Uses a combination ratchet that makes work more efficient. Urethane tray convenient for storing and managing tools. It is the successor model of SK3650X.*Please read the precautions for using the assembled product and the case. *Be sure to lock the lid and drawers when moving.
- KYOTO TOOL (KTC) Combination WrenchDeskripsi:We have adopted a "new spear-shaped head'' which has a head width as small as possible compared to the conventional spear-shaped head, and has volume in the area where force is applied.The glasses part has KTC's unique power fit shape. (Excluding 5mm or less)Adopts [[(R1)]] type cross-sectional structure, making it lightweight and strong against bending.The size indication is a forged embossed stamp that is large and easy to read.It has the functions of a spanner suitable for quick turning and a box wrench that can apply strong force.
- KRISBOW Kunci Torsi DigitalDeskripsi:Digital Torque Wrench 10-200nm adalah kunci yang digunakan untuk membuka baut dengan nilai kekecangan torsi yang terlihat secara langsung pada layar. Nilai torsi yang ditampilkan pada saat pengencangan lebih presisi sehingga sesuai dengan spesifikasi pengencangan baut yang diharapkan. Alat ini sangat praktis digunakan karena bentuknya yang simple dan nilai torsi yang presisi. Kunci torsi Digital ini mempunyai kapasitas 10-200nm. Kunci torsi Digital sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: Torque Wrench
- Square Drive (inch): 1
- TOHNICHI Preset Type Torque Wrenchatribut:
- Load Direction: Right
- STURTEVANT RICHMONT Preset Torque WrenchDeskripsi:These key-adjustable preset ratcheting torque wrenches are factory preset with a range of torque values that can be changed by the end user with a separate tool. They have a gear mechanism on the head that allows the wrench to rotate freely in one direction without removing the wrench head from the fastener and repositioning the wrench. The wrench is rotated on the fastener until an audible click is heard that indicates the fastener has been properly tightened to the preset torque value.atribut:
- UNSPSC: 27111715
- Clockwise Accuracy: +/- 4%
- Corrosion Resistant: No
- Dual Scale: No
- Finish: Chrome
- Handle Color: Black
- Handle Material: PVC Foam
- Handle Type: Cushion Grip
- Head Movement: Ratcheting
- Head Type: Standard
- Insulated: No
- Material: Alloy Steel
- Min. Number of Cycles: 5000
- Non-Sparking: No
- Ratcheting: Yes
- Standards: ASME B107.300-2010, ISO 6789
- Torque Limiting Mechanism: Click-Type
- Torque Measurement Type: Inch-Pound
- Torque Setting: Adjustable
- Visual/Audible Indicators: Audible Click
- KTC Wheel Nut Torque Wrench SetDeskripsi:Unipotent torque wrench dedicated for automotive wheel nut.Applicable only in clockwise tightening direction. (It does not apply to the reverse screw.)High-precision torque management is made possible with the design dedicated for each manufacturer specified torque.Total length is optimally set at 420 mm to keep hands away from tires.Set torque can be determined by the neck cover color.Work time is reduced by the adoption of the ratchet head (36-gear).Repair kit (BR4E-K) is configured.Reco mmend to calibrate and adjust when using a repair kit.atribut:
- Drive Size (inch): 1/2
- KTC Torque wrench set for wheel nutsatribut:
- Head Shape: Ratchet shape
- Load Direction: Right
- Main application: Vehicle maintenance and various machines
- Number of Gear Teeth: 36
- Overall Length (mm): 423
- Square Drive (mm): 12.7
- Type: Single-purpose type
Daftar Harga torque wrench ktc Terbaru October 2026
| KTC 12.7 sq preset torque wrench | Rp3.899.900 |
| KTC Torque Wrench | Rp3.499.900 |
| KTC Digital Torque Wrench Type Rechargeable | Rp9.599.900 |
| JTC Telescopic Transmission Jack | Rp19.999.900 |
| JONNESWAY Micrometer Torque Wrench | Rp1.799.900 |
| BRITOOL Kunci Torsi | Rp1.499.900 |
| TOHNICHI Preset Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp1.899.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Maintenance Tool Set (Set Perkakas) | Rp18.999.900 |
| TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp1.499.900 |
| KRISBOW Kunci Torsi | Rp1.999.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/foP102125564-2.jpg)
%20Maintenance%20Tool%20Set%20(Set%20Perkakas)/bnP106571419-2.jpg)
/8yP101000322-6.jpg)


/P102250590-1.jpg)

/lhP110036773-4.jpg)
%20Combination%20Wrench/krP102065747-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)